Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer Messing poliert ø 25/35 mm Gummiring schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer Messing poliert ø 25/35 mm Gummiring schwarz
Türpuffer Messing poliert ø 25/35 mm Gummiring schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-6629802
Hersteller:
     VALLI + VALLI
Herst.-Nr.:
     81.240.01.1
EAN/GTIN:
     8004002108551
Türpuffer Messing poliert ø 25/35 mm Gummiring schwarz

mit Stockschraube und Dübel 8 mm, Gummiring schwarz
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Boden / Türen
H/B/S Platte:
mm
Haftkraft:
,
Höhe:
35 mm
Material/Oberfläche:
Messing poliert
Material:
Messing
ø:
34 mm
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Stromaufnahme:
mA
Produktart:
Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.