Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer Edelstahl matt ø 25/35 mm Gummiring schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer Edelstahl matt ø 25/35 mm Gummiring schwarz
Türpuffer Edelstahl matt ø 25/35 mm Gummiring schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-6629800
Hersteller:
     VALLI + VALLI
Herst.-Nr.:
     81.121.60.1
EAN/GTIN:
     8004039694775
Türpuffer Edelstahl matt ø 25/35 mm Gummiring schwarz

mit Stockschraube und Dübel 8 mm, Gummiring schwarz
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Boden / Türen
H/B/S Platte:
mm
Haftkraft:
,
Höhe:
35 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
ø:
34 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Stromaufnahme:
mA
Produktart:
Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.