| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-6615034 Herst.-Nr.: RH50-GPT EAN/GTIN: 7630012309445 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gegenplatte Teleskop für RH50-Nx Haftmagnete, Gegenplatte mit Teleskop für Haftmagnete mit Durchmesser 50mm 55×55×79mm
passend für Haftmagnete RH50-Nx Gegenplatte wird mittels Feder gedämpft, Federweg ca. 20 mm der Anschlag sollte max. 5° betragen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | für Brandschutztüren geeignet: | ja | H/B/S Platte: | mm | Modellbezeichnung: | RH50-GPT,RH50-GPT | ø: | 50 mm | Packung: | 1 Stück | Tiefe: | 79 mm | Produktart: | Türfeststeller |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |