Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängehaken, Länge 220 mm Stahl verzinkt, Haken-ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anhängehaken, Länge 220 mm Stahl verzinkt, Haken-ø 8 mm
Anhängehaken, Länge 220 mm Stahl verzinkt, Haken-ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6510170
Hersteller:
     WEBI
Herst.-Nr.:
     2190.022
EAN/GTIN:
     7610913028522
Anhängehaken, Länge 220 mm Stahl verzinkt, Haken-ø 8 mm

Weitere Informationen:
Haken-ø:
8 mm
Länge:
220 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Haken
Material:
Stahl
SK-Schraube:
6 mm
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.