Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnotica Pro E Magnetverschluss weiss abgerundet, Kunststoff Gehäuse + Metall Abdeckkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türmagnet Magnotica Pro E, 73 x 22 mm, Abdeckkappe oval, Zamak weiß
Produktbild zu Türmagnet Magnotica Pro E, 73 x 22 mm, Abdeckkappe oval, Zamak weiß
Skizze zu Türmagnet Magnotica Pro E, 73 x 22 mm, Abdeckkappe oval, Zamak weiß
Anwendungsbild zu Türmagnet Magnotica Pro E, 73 x 22 mm, Abdeckkappe oval, Zamak weiß
Anwendungsbild zu Türmagnet Magnotica Pro E, 73 x 22 mm, Abdeckkappe oval, Zamak weiß
Anwendungsbild zu Türmagnet Magnotica Pro E, 73 x 22 mm, Abdeckkappe oval, Zamak weiß
Artikel-Nr.:
     4708-6451180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70001092
EAN/GTIN:
     5414594061418
Magnotica Pro E Magnetverschluss weiss abgerundet, Kunststoff Gehäuse + Metall Abdeckkappe

für Holztüren im Innenbereich - geeignet für Drehtüren, Pivottüren und Schiebetüren - magnetisch und kontaktlos - geräuschloses Öffnen und Schliessen von standard oder raumhohen Innentüren - verschleissfrei, ohne bewegliche Komponent - kompakte Einbaumasse, Alternative für Rollenschnäpper - Möglichkeit um verdeckt unter der Türverkleidung einzubauen - kein Türdrücker oder Schloss erforderlich - kann sowohl vertikal (Laibung des Türblatts) als auch horizontal (Oberseite des Türblatts) in jeder Art von Türrahmen montiert werden - Zugkraft: bei 2 mm Abstand - Minimum 40 N, 3 mm Abstand - Minimum 35 N, 4 mm Abstand - Minimum 30 N Lieferumfang: 2 Türmagnete und 2 Gegenplatten
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Pendeltüren
B/H/T:
22/73/14 mm
Breite:
22 mm
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Höhe:
73 mm
Material:
Kunststoff / ZAMAK®
Modellbezeichnung:
S
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Magnetica
Tiefe:
14 mm
Türstärke:
28 - 100 mm
Zugkraft:
3.06 - 4.08 kg
Produktart:
Verschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
59
€ 9,50*
ab € 44,39*
€ 59,37*
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 52,35*
€ 69,35*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.