Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenplatten FritsJurgens Zapfen Ø 15mm 60/40/17mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenplatten FritsJurgens Zapfen Ø 15mm 60/40/17mm, schwarz
Deckenplatten FritsJurgens Zapfen Ø 15mm 60/40/17mm, schwarz
Deckenplatten FritsJurgens Zapfen Ø 15mm 60/40/17mm, schwarz
Deckenplatten FritsJurgens Zapfen Ø 15mm 60/40/17mm, schwarz
Deckenplatten FritsJurgens Zapfen Ø 15mm 60/40/17mm, schwarz
Deckenplatten FritsJurgens Zapfen Ø 15mm 60/40/17mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-6451121
Hersteller:
     FRITSJURGENS
Herst.-Nr.:
     46.1738.0020
EAN/GTIN:
     8720681614021
Deckenplatten FritsJurgens Zapfen Ø 15mm 60/40/17mm, schwarz

rostfrei Deckenplatte zu Zapfenband TP-40 und TP-70 mit Zapfen Ø 15 mm
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Breite:
40 mm
Höhe:
17 mm
Länge:
70 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Montageplatte
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
Square Class,Square Class
Lochreihe / Lochabstand:
mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl Schwarz
Modellbezeichnung:
G,G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.