Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türbandsicherung Heusser RC3, INOX 85x25mm ,für einbruchhemmende Türen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Türbandsicherung Heusser RC3, INOX 85x25mm ,für einbruchhemmende Türen
Türbandsicherung Heusser RC3, INOX 85x25mm ,für einbruchhemmende Türen
Artikel-Nr.:
     4708-6449712
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     205878
EAN/GTIN:
     7630945439066
Türbandsicherung Heusser RC3, INOX 85x25mm ,für einbruchhemmende Türen

Stahl verzinkt oder Edelstahl, für einbruchhemmende Aussentüren nach SN EN 1627, geprüft nach RC3, mit Distanzhaltern gegen horizontales Aushebeln Garnitur bestehend aus: 1 Stiftteil 1 Lochteil inkl. Befestigungsmaterial Geprüft nach SN EN 1628, 1629, 1630, VSSM Prüfbericht Nr. 9211-PB
Weitere Informationen:
Einbruchschutz:
ES 2 / RC 3
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Bandsicherung
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Breite Platte:
25 mm
H/B/S Platte:
85/25/4 mm
Höhe Platte:
85 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
B1250,B1250
Stärke Platte:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 75,03*
€ 89,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 73,75*
€ 87,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 69,63*
€ 82,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,31*
€ 81,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 57,59*
€ 68,53
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.