Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkantenriegel mit Kniehebel Edelstahl, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkantenriegel mit Kniehebel Edelstahl, 600 mm
Türkantenriegel mit Kniehebel Edelstahl, 600 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6327216
Hersteller:
     Heinrich Strenger
Herst.-Nr.:
     S414-000360-6000
EAN/GTIN:
     4016415056118
Türkantenriegel mit Kniehebel Edelstahl, 600 mm

stabile Ausführung Riegel ø 7,5 mm, mit Schliessblech 39/14/2 mm
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Breite:
18 mm
Einlasstiefe:
17 mm
Hub:
15 mm
Länge:
600 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Riegel
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
SK-Schraube:
3.5 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.