Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangen, Länge 1500 mm Stahl verzinkt, Profil 22/8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangen, Länge 1500 mm Stahl verzinkt, Profil 22/8 mm
Stangen, Länge 1500 mm Stahl verzinkt, Profil 22/8 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6318272
Hersteller:
     Schänis
Herst.-Nr.:
     4119.1500
EAN/GTIN:
     7640169121654
Stangen, Länge 1500 mm Stahl verzinkt, Profil 22/8 mm

zu Garagentorschlösser
Weitere Informationen:
L/B/S Stulp:
mm
Länge Stange:
1'500 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
4119
Packung:
1 Stück
Profil:
22 / 8 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Verriegelungsstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.