| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6285251 Herst.-Nr.: 4826 EAN/GTIN: 7630945496861 |
|
|
| | |
| Verschlusszylinder Kaba 20 Typ M1061, 2 Schlüssel
Zylinder Messing vernickelt matt, Verschlussriegel Edelstahl umstellbar auf links, rechts oder Schublade, mit Mutterbefestigung für Metall- und Holzmontage Typ M1031 : mit Mitnehmerscheibe 1031-22, Schlüsseldrehung 90° Schlüssel nur in geschlossener Stellung abziehbar Typ M1061 : mit Mitnehmerscheibe 1061-5, Schlüsseldrehung 360° Schlüssel in offener und geschlossener Stellung abziehbar Mass A 19 mm, Mass B 25,5 mm mit 2 Schlüsseln Weitere Informationen: | | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Zylinder | Material: | Messing | Schliessung: | mit 2 Schlüsseln/verschiedenschliessend ,verschiedenschliessend / mit 2 Schlüsseln | System: | KABA 20 | Oberfläche: | matt | Typ: | M1061 | Bauart: | mechanisch | Material/Oberfläche: | Messing vernickelt matt | Modellbezeichnung: | M1031/M1061,M1031/M1061 | Veredelung: | vernickelt | Zylinderart: | Verschlusszylinder |
|
| | |
| | | |
| |