Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Springgriffe MSL 1602 Rundstulp 20mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Springgriffe MSL 1602 Rundstulp 20mm, Stahl verzinkt
Springgriffe MSL 1602 Rundstulp 20mm, Stahl verzinkt
Springgriffe MSL 1602 Rundstulp 20mm, Stahl verzinkt
Springgriffe MSL 1602 Rundstulp 20mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6226113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11302014
EAN/GTIN:
     7630005907788
Springgriffe MSL 1602 Rundstulp 20mm, Stahl verzinkt

Auslöseknopf für Springgriff im Stulp integriert
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren
Breite:
20 mm
Höhe:
170 mm
Ausführung:
Flachstulp rund
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türgriff
Material:
Stahl
Griffart:
Springgriff
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Modellbezeichnung:
1602
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.