| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6224801 Herst.-Nr.: 15077 EAN/GTIN: 7612983044969 |
|
|
| | |
| Schiebetür-Stangenverschlüsse HAWA DOORFIX 15077, Nuss 7 mm
Der Einsteckverschluss HAWA-Doorfix verriegelt die Schiebetüre nach unten. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, auf der Tür-Stirnseite ein durchgehendes Gummi-Abdeckprofil für geräuschlosen Anschlag einzunuten. Die Verriegelung wird von der Türseite oder von der Stirnseite mit einem 4- oder 6-kant-Schlüssel ausgelöst. Schloss 2-tourig, Gesamthub 46 mm, 1. Stufe 28 mm, 2. Stufe 18 mm, Bedienungshöhen: 980 oder 830 mm (kann gekürzt werden), mit Befestigungsschrauben, Einbauschema und Montageanleitung Nuss 4-/6-kant 7/8 mm Weitere Informationen: | | Dornmass: | 18 mm | Packung: | 1 Stück | L/B/S Stulp: | mm |
|
| | |
| | | |
| |