Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSL Schliessbl.set BV-23421.3541-20,D re Inox mb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MSL Schliessbl.set BV-23421.3541-20,D re Inox mb
MSL Schliessbl.set BV-23421.3541-20,D re Inox mb
Artikel-Nr.:
     4708-6217286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14471234
EAN/GTIN:
     7630022721510
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
riegelschaltkontakt
MSL Schliessbl.set BV-23421.3541-20,D re Inox mb

verstellbar von -0 bis +3 mm diagonal verschraubt vorbereitet für Riegelkontakt 1886 für FlipLock Basis
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Packung:
1 Set
Produktart:
Schliessblech / Set
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
ProfiFlex,ProfiFlex
Oberfläche:
matt
Abmessung Set:
1 x 260x20/10/1.5 + 2 x 100/20/10/1.5 mm
L/B/S:
mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
BV-23421,BV-23421
Schliessblechart:
Einfrässchliessblech
Spezialfunktion:
verstellbar / mit Riegelschaltkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,92*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 114,14*
€ 135,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 112,60*
€ 133,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 105,99*
€ 126,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 103,45*
€ 123,11
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 88,92*
€ 105,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.