| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6217281 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 14471239 EAN/GTIN: 7630022721565 |
| |
|
| | |
| MSL Schliessbl. BV-24421.3542-20, DIN li Inox mb
inkl. 2 Zusatzschliessbleche, 3 Austauschstücke und Schraubenbeutel, brandschutzgeprüft verstellbar von -1 bis +2 mm, diagonal verschraubt passend zu M-FlipLock 24421, 24444PE, 24446PB, 24544PE-SV, 24546PB-SV und 25574PE-SV Weitere Informationen: | | Anschlag: | DIN links | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Schliessblech / Set | Material: | Edelstahl | Produktlinie: | ProfiFlex,ProfiFlex | Oberfläche: | matt | Abmessung Set: | 1 x 260/20/10/1.5 + 2 x 217/20/10/1.5 mm | L/B/S: | mm | Material/Oberfläche: | Edelstahl matt | Modellbezeichnung: | BV-24421,BV-24421 | Schliessblechart: | Einfrässchliessblech | Spezialfunktion: | verstellbar / vorbereitet für Riegelschaltkontakt |
|
| | |
| | | |
| |