Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachverriegelungen GLUTZ MINT 18990 SV TE PE RZ 78, DM 70, Nuss 9 mm, Stulp 20 mm rund, DIN links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachverriegelungen GLUTZ MINT 18990 SV TE PE RZ 78, DM 70, Nuss 9 mm, Stulp 20 mm rund, DIN links
Mehrfachverriegelungen GLUTZ MINT 18990 SV TE PE RZ 78, DM 70, Nuss 9 mm, Stulp 20 mm rund, DIN links
Mehrfachverriegelungen GLUTZ MINT 18990 SV TE PE RZ 78, DM 70, Nuss 9 mm, Stulp 20 mm rund, DIN links
Artikel-Nr.:
     4708-6215552
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     277257
EAN/GTIN:
     7613212772578
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
riegelschaltkontakt
Mehrfachverriegelungen GLUTZ MINT 18990 SV TE PE RZ 78, DM 70, Nuss 9 mm, Stulp 20 mm rund, DIN links

selbstverriegelnd, mit Tagesentriegelung Selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung mit integrierter Fallenblockierung, Ablaufsteuerung, Tagesentriegelung und Panik E Funktion. Für den Einsatz in Haus- und Wohnungseingangstüren sowie im Wirtschaftsbau. Bei bewusst eingeschalteter Tagesentriegelung (TE) über die Kombination gedrückten Drücker und Zylinder, wird die Selbstverriegelung dauerhaft ausgeschaltet. Die Türe wird nur über die Falle gehalten und deren Bedienung somit sehr leise. Eine Zutrittslösung über Sonnerie / Gegensprechanlage, Badge oder Zeitschaltuhr in Verbindung mit einem E-Öffner ist möglich. Ideal für Gebäude welche tagsüber stark frequentiert und nicht unter Alarm stehen, Nachts aber vollständig gesichert sind. TE einschalten: Innendrücker auf Anschlag drücken und Schlüssel in Öffnungsrichtung auf Anschlag drehen. TE ausschalten: Innendrücker auf Anschlag drücken und Schlüssel in Verriegelungsrichtung auf Anschlag drehen. Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder. Keine asymmetrischen Zylinder mit L-Mitnehmer zugelassen. Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss / Dorn zugelassen. Kein externer, mechanischer Riegelschaltkontakt empfohlen.
Weitere Informationen:
Anschlag:
umstellbar
Distanz:
78 mm
Dornmass:
70 mm
Einbruchschutz:
ES 2 / RC 3
Fluchtrichtung:
auswärts/einwärts
Fluchtwegnorm:
EN 179 / EN 1125
Kastendicke:
15.6 mm
Lochung:
RZ
Nuss:
9 mm
Packung:
1 Stück
Panikfunktion:
E,E auswärts/einwärts
Produktart:
Türschloss
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
MINT,MINT
Selbstverriegelung:
ja
Stulpform:
Flachstulp rund
Türart:
Vollblatt
Oberfläche:
matt
Ausschnitt:
RZ 78 mit Wechsel
Bedienung:
Schlüssel
Breite Stulp:
20 mm
Fallenfunktion:
Fallenblockierung
für Flügelart:
Gehflügel
für Flügelzahl:
1-flüglig
L/B/S Stulp:
1'788/20/3 mm
Länge Stulp:
1'788 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
18990 SV TE PE,18990 SV TE PE
Schlossart:
Mehrpunktverriegelung / Einsteckschloss / Mechanisches Schloss
Stärke Stulp:
3 mm
Tages- oder Nachtfunktion:
Tagesentriegelung
Überwachung:
nein
Verschlusspunkte:
Bolzenriegel
Wechsel:
mit Wechsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,10*
€ 626,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,47*
€ 616,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,98*
€ 585,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,80*
€ 556,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,80*
€ 528,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.