Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappenschliessbleche GLUTZ Typ V-1130, DIN rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappenschliessbleche GLUTZ Typ V-1130, DIN rechts
Kappenschliessbleche GLUTZ Typ V-1130, DIN rechts
Kappenschliessbleche GLUTZ Typ V-1130, DIN rechts
Artikel-Nr.:
     4708-6214916
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     226882
EAN/GTIN:
     7613212268828
Kappenschliessbleche GLUTZ Typ V-1130, DIN rechts

mit Fallenverstellmodul Der Verstellbereich beträgt 3 mm (5 Positionen) im 0,75 mm Raster. Das Fallenverstellmodul ist komplett aus Edelstahl und somit bei Feuerschutztüren einsetzbar. mit 6 Befestigungsschrauben passend zu GLUTZ 1102, 1105, 1106, 1107, 1204, 1832, 1832 Combi, 1834, 1836, 1838, 1839
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Breite:
20 mm
Länge:
210 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Stärke:
10 mm
Oberfläche:
matt
für Brandschutztüren geeignet:
ja
L/B/S:
210/20/10 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
V-1130,V-1130
Schliessblechart:
Kappenschliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.