Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerschutzros.GLUTZ 5630S Edelstahl matt 16mm 53/12mm für Drücker-ø 20 mm Ausführung glide Loch 21.2mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Drückerschutzros.GLUTZ 5630S Edelstahl matt 16mm 53/12mm für Drücker-ø 20 mm Ausführung glide Loch 21.2mm
Drückerschutzros.GLUTZ 5630S Edelstahl matt 16mm 53/12mm für Drücker-ø 20 mm Ausführung glide Loch 21.2mm
Drückerschutzros.GLUTZ 5630S Edelstahl matt 16mm 53/12mm für Drücker-ø 20 mm Ausführung glide Loch 21.2mm
Artikel-Nr.:
     4708-6113900
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     208525
EAN/GTIN:
     7613212085258
Drückerschutzros.GLUTZ 5630S Edelstahl matt 16mm 53/12mm für Drücker-ø 20 mm Ausführung glide Loch 21.2mm

geprüft nach DIN 18257 und DIN EN 1627 Aussenrosette massiv Grösse 53/12 mm, mit 2 Gewindenocken M 5 Innenrosette Grösse 53/8 mm, zum Aufklipsen auf Befestigungsplatte
Weitere Informationen:
Einbruchschutz:
ES 1 / RC 2
Form:
rund
Führung:
16 mm glide
Grundfarbe:
Grau
Packung:
1 Paar
Produktart:
Schutzrosette
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
Secaport,Secaport
Oberfläche:
matt
Zylinderüberstand:
12 mm
Farbe/Oberfläche:
matt
Führung/Lochung:
16 mm glide
für Drückerhals-ø:
20 mm
Konkatenierungsattribut 1:
glide/easyfix®
Modellbezeichnung:
5630S/5630C,5630S/5630C
Schutzeinsatz:
ohne
Produkttitel:
Drückerschutzrosette,Drückerschutzrosette
SAP Text:
Drückerschutzrosette,Drückerschutzrosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,96*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,21*
€ 88,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,84*
€ 86,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,84*
€ 81,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,50*
€ 80,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,96*
€ 67,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.