Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube P+S 7997 Edelstahl A2, 6 x 70mm, Kreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkopfschraube P+S 7997 Edelstahl A2, 6 x 70mm, Kreuz
Senkkopfschraube P+S 7997 Edelstahl A2, 6 x 70mm, Kreuz
Artikel-Nr.:
     4708-5799892
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     S7997A2D6X70
EAN/GTIN:
     4061202102752
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Senkkopfschraube P+S 7997 Edelstahl A2, 6 x 70mm, Kreuz

Weitere Informationen:
Antrieb:
Kreuzschlitz
Bohr T/ø:
mm
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
70 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl A2
Material:
Edelstahl A2
Modellbezeichnung:
7997,7997
ø:
6 mm
ø d1/d2/k1:
mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.