Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P+S Ausgleichsplatten 8134-30MS7-2 62 x 64 x 2 mm, glanzverchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P+S Ausgleichsplatten 8134-30MS7-2 62 x 64 x 2 mm, glanzverchromt
P+S Ausgleichsplatten 8134-30MS7-2 62 x 64 x 2 mm, glanzverchromt
Artikel-Nr.:
     4708-5799855
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8134-30MS7-2
EAN/GTIN:
     4061202076817
Suchbegriffe:
Ausgleichsblech
Ausgleichsplatte
ausgleichsblech
P+S Ausgleichsplatten 8134-30MS7-2 62 x 64 x 2 mm, glanzverchromt

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Sauna
Packung:
1 Stück
Produktart:
Distanzplatte
Material:
Messing
Produktlinie:
FLAMEA+,FLAMEA+
Stärke:
2 mm
Oberfläche:
glänzend
Material/Oberfläche:
Messing verchromt glänzend
Modellbezeichnung:
8134,8134
Veredelung:
verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.