Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil mit Verlegeschenkel, Höhe 11 mm Höhe 11 mm, Länge 2500 mm, Edelstahl 3D-poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil mit Verlegeschenkel, Höhe 11 mm Höhe 11 mm, Länge 2500 mm, Edelstahl 3D-poliert
U-Profil mit Verlegeschenkel, Höhe 11 mm Höhe 11 mm, Länge 2500 mm, Edelstahl 3D-poliert
U-Profil mit Verlegeschenkel, Höhe 11 mm Höhe 11 mm, Länge 2500 mm, Edelstahl 3D-poliert
Artikel-Nr.:
     4708-5741104
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     U-E-3D 11/2.5
EAN/GTIN:
     9006013030189
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
U-Profil mit Verlegeschenkel, Höhe 11 mm Höhe 11 mm, Länge 2500 mm, Edelstahl 3D-poliert

eignet sich für den Einsatz in der Dusche und kann in der Wand oder im Boden eingefliest werden, die Glaswand wird dann mit Sanitärsilikon in das Einfassprofil eingesetzt
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Badezimmer / Duschen / Glas
Glasstärke:
8 / 10 mm
Länge:
2500 mm,2500 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Profil
Material:
Edelstahl V2A
Profil:
11 / 39 mm
Oberfläche:
3D-poliert
Material/Oberfläche:
Edelstahl V2A 3D-poliert
Profilart:
U-Profil
Windlast/Holmlast:
kN/m
Weitere Suchbegriffe: sanitär silicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.