Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P+S Walk-In-U-Profil 19x19 mm mit Verglasungsprofil für 8mm ESG Länge 2500 mm, Edelstahloptik P+S 8830E123-2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P+S Walk-In-U-Profil 19x19 mm mit Verglasungsprofil für 8mm ESG Länge 2500 mm, Edelstahloptik P+S 8830E123-2500
P+S Walk-In-U-Profil 19x19 mm mit Verglasungsprofil für 8mm ESG Länge 2500 mm, Edelstahloptik P+S 8830E123-2500
P+S Walk-In-U-Profil 19x19 mm mit Verglasungsprofil für 8mm ESG Länge 2500 mm, Edelstahloptik P+S 8830E123-2500
Artikel-Nr.:
     4708-5701138
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8830E123-2500
EAN/GTIN:
     4061202078514
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profile
u-profil
P+S Walk-In-U-Profil 19x19 mm mit Verglasungsprofil für 8mm ESG Länge 2500 mm, Edelstahloptik P+S 8830E123-2500

Wandprofil mit Abdeckkappe mit Verglasungsprofil für 8mm Glas
Weitere Informationen:
Anwendung:
Glas/Wand
Anwendungsbereich:
Duschen / Glas / Walk-In
Glasstärke:
8 mm
Grundfarbe:
Grau
Länge:
2500 mm,2500 mm
Packung:
1 Stück
Montage:
zum Klemmen
Produktart:
Profil
Material:
Aluminium
Profil:
19 / 19 mm
Oberfläche:
geschliffen
Material/Oberfläche:
Aluminium Edelstahloptik/eloxiert geschliffen
Modellbezeichnung:
8830,8830
Profilart:
Montageprofil
Veredelung:
Edelstahloptik / eloxiert
Windlast/Holmlast:
kN/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.