Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil 40x20x40x2mm, L=3m, Alu chromef Länge 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil 40x20x40x2mm, L=3m, Alu chromef Länge 3000mm
U-Profil 40x20x40x2mm, L=3m, Alu chromef Länge 3000mm
Artikel-Nr.:
     4708-5635502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BA-5635502
EAN/GTIN:
     7630153413957
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profil 20x60x20x2mm
u-profil alu
u-profil
U-Profil 40x20x40x2mm, L=3m, Alu chromef Länge 3000mm

Mass Profil in Attribut-Tabelle: Aussenmasse, Höhe / Breite / Höhe / Dicke
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Länge:
3000 mm,3000 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Profil
Material:
Aluminium
Profil:
40 / 20 / 40 / 2 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium Chromfinish
Profilart:
U-Profil
Veredelung:
Chromfinish
Windlast/Holmlast:
kN/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.