Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil 40x20x40x2mm, L=6m, Alu EV1 Länge 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil 40x20x40x2mm, L=6m, Alu EV1 Länge 6000mm
U-Profil 40x20x40x2mm, L=6m, Alu EV1 Länge 6000mm
Artikel-Nr.:
     4708-5635501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BA-5635501
EAN/GTIN:
     7630153413940
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profil 20x60x20x2mm
u-profil alu
u-profil
U-Profil 40x20x40x2mm, L=6m, Alu EV1 Länge 6000mm

Mass Profil in Attribut-Tabelle: Aussenmasse, Höhe / Breite / Höhe / Dicke
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Länge:
6000 mm,6000 mm
Farbe:
farblos
Packung:
1 Stück
Produktart:
Profil
Material:
Aluminium
Profil:
40 / 20 / 40 / 2 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Profilart:
U-Profil
Veredelung:
eloxiert
Windlast/Holmlast:
kN/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.