Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil 30x30x30x3mm, L=6m, Alu VA Länge 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil 30x30x30x3mm, L=6m, Alu VA Länge 6000mm
U-Profil 30x30x30x3mm, L=6m, Alu VA Länge 6000mm
Artikel-Nr.:
     4708-5635404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BA-5635404
EAN/GTIN:
     7630153413933
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profil 40x40x40x3mm
u-profil alu
u-profil
U-Profil 30x30x30x3mm, L=6m, Alu VA Länge 6000mm

Mass Profil in Attribut-Tabelle: Aussenmasse, Höhe / Breite / Höhe / Dicke
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Länge:
6000 mm,6000 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Profil
Material:
Aluminium
Profil:
30 / 30 / 30 / 3 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium edelstahlfinish
Profilart:
U-Profil
Veredelung:
edelstahlfinish
Windlast/Holmlast:
kN/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.