Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu U-Profil chrom 30x20x30x2mm Packung mit 20 x 6 Meter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alu U-Profil chrom 30x20x30x2mm Packung mit 20 x 6 Meter
Alu U-Profil chrom 30x20x30x2mm Packung mit 20 x 6 Meter
Artikel-Nr.:
     4708-5635366
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     106835852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profile 30x30x30x2mm
u-profil
alu u-profile
Alu U-Profil chrom 30x20x30x2mm Packung mit 20 x 6 Meter

U-Profile
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Länge:
6000 mm,6000 mm
Packung:
1 Pack
Produktart:
Profil
Material:
Aluminium
Profil:
30 / 20 / 30 / 2 mm
Oberfläche:
poliert
Material/Oberfläche:
Aluminium Chromfinish poliert
Veredelung:
Chromfinish
Windlast/Holmlast:
kN/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.560,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5.891,50*
€ 7.010,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 5.816,46*
€ 6.921,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5.640,87*
€ 6.712,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5.573,14*
€ 6.632,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5.560,75*
€ 6.617,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.