Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu U-Profil eloxiert E6/EV1 25x25x25x2mm Packung mit 43 x 6 Meter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alu U-Profil eloxiert E6/EV1 25x25x25x2mm Packung mit 43 x 6 Meter
Alu U-Profil eloxiert E6/EV1 25x25x25x2mm Packung mit 43 x 6 Meter
Artikel-Nr.:
     4708-5635362
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     106835624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profile 30x30x30x2mm
u-profil
alu u-profile
Alu U-Profil eloxiert E6/EV1 25x25x25x2mm Packung mit 43 x 6 Meter

U-Profile
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Länge:
6000 mm,6000 mm
Farbe:
farblos
Packung:
1 Pack
Produktart:
Profil
Material:
Aluminium
Profil:
25 / 25 / 25 / 2 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Veredelung:
eloxiert
Windlast/Holmlast:
kN/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.722,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.979,11*
€ 2.355,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.939,78*
€ 2.308,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.824,00*
€ 2.170,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.767,33*
€ 2.103,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.722,78*
€ 2.050,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.