Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil 20x20x20x2mm, L=6m, Alu 9010 Länge 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil 20x20x20x2mm, L=6m, Alu 9010 Länge 6000mm
U-Profil 20x20x20x2mm, L=6m, Alu 9010 Länge 6000mm
Artikel-Nr.:
     4708-5635235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BA-5635235
EAN/GTIN:
     7630153413858
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profile 30x30x30x2mm
u-profil
alu u-profile
U-Profil 20x20x20x2mm, L=6m, Alu 9010 Länge 6000mm

Mass Profil in Attribut-Tabelle: Aussenmasse, Höhe / Breite / Höhe / Dicke
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Länge:
6000 mm,6000 mm
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Packung:
1 Stück
Produktart:
Profil
Material:
Aluminium
Profil:
20 / 20 / 20 / 2 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium Reinweiss RAL 9010
Profilart:
U-Profil
Windlast/Holmlast:
kN/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.