Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil 20x15x20x2mm, L=6m Alu schwarz matt RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil 20x15x20x2mm, L=6m Alu schwarz matt RAL 9005
U-Profil 20x15x20x2mm, L=6m Alu schwarz matt RAL 9005
Artikel-Nr.:
     4708-5635116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BA-5635116
EAN/GTIN:
     7630153452055
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profile 30x30x30x2mm
u-profil
alu u-profile
U-Profil 20x15x20x2mm, L=6m Alu schwarz matt RAL 9005

Mass Profil in Attribut-Tabelle: Aussenmasse, Höhe / Breite / Höhe / Dicke
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Länge:
6000 mm,6000 mm
Farbe:
Tiefschwarz RAL 9005
Packung:
1 Stück
Produktart:
Profil
Material:
Aluminium
Profil:
20 / 15 / 20 / 2 mm
Oberfläche:
matt
Material/Oberfläche:
Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 matt
Profilart:
U-Profil
Windlast/Holmlast:
kN/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.