Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsstift 10mm Stahl vernickelt M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsstift 10mm Stahl vernickelt M5
Verlängerungsstift 10mm Stahl vernickelt M5
Artikel-Nr.:
     4708-5535306
Hersteller:
     WKS - P5000
Herst.-Nr.:
     104 101736
EAN/GTIN:
     4048563032065
Verlängerungsstift 10mm Stahl vernickelt M5

Berechnung der Stiftlänge: Länge = Holz- / Glasstärke - 13 mm Hub + Fugenmass zwischen den beiden Schiebetüren
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 5
Länge:
10 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stift
Material:
Stahl
Farbe/Oberfläche:
vernickelt
ø:
7 mm
Veredelung:
vernickelt
Produkttitel:
Verlängerungsstift
SAP Text:
Verlängerungsstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.