Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsstift 8mm Stahl vernickelt M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsstift 8mm Stahl vernickelt M5
Verlängerungsstift 8mm Stahl vernickelt M5
Artikel-Nr.:
     4708-5535304
Hersteller:
     WKS - P5000
Herst.-Nr.:
     104 101400
EAN/GTIN:
     4048563032041
Verlängerungsstift 8mm Stahl vernickelt M5

Berechnung der Stiftlänge: Länge = Holz- / Glasstärke - 13 mm Hub + Fugenmass zwischen den beiden Schiebetüren
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 5
Länge:
8 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stift
Material:
Stahl
Farbe/Oberfläche:
vernickelt
ø:
7 mm
Veredelung:
vernickelt
Produkttitel:
Verlängerungsstift
SAP Text:
Verlängerungsstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.