Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM MERIVOBOX Anti-Rutschmatte NL:500mm, KB:500mm, L/B/H:473/411/1mm, Kunststoff anthrazit perlstruktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLUM MERIVOBOX Anti-Rutschmatte NL:500mm, KB:500mm, L/B/H:473/411/1mm, Kunststoff anthrazit perlstruktur
BLUM MERIVOBOX Anti-Rutschmatte NL:500mm, KB:500mm, L/B/H:473/411/1mm, Kunststoff anthrazit perlstruktur
Artikel-Nr.:
     4708-5376009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     63299148
EAN/GTIN:
     7630153460579
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
BLUM MERIVOBOX Anti-Rutschmatte NL:500mm, KB:500mm, L/B/H:473/411/1mm, Kunststoff anthrazit perlstruktur

Fixzuschnitt für Breite MERIVOBOX, zum Einlegen in Schubkästen
Weitere Informationen:
B/H/T:
411/1/473 mm
Anwendungsbereich:
Herdschubkästen / Schubkästen / Innenschubkästen
Breite:
411 mm
Höhe:
1 mm
Korpusbreite:
500 mm
Farbe:
Anthrazit
Nennlänge:
500 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Antirutschmatte
Material:
Kunststoff
Tiefe:
473 mm
Oberfläche:
perlstruktur
Schubkastensystem:
MERIVOBOX
Korpusseitenstärke:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.