Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM MERIVOBOX Anti-Rutschmatte NL:500mm, KB:400mm, L/B/H:473/311/1mm, Kunststoff anthrazit perlstruktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLUM MERIVOBOX Anti-Rutschmatte NL:500mm, KB:400mm, L/B/H:473/311/1mm, Kunststoff anthrazit perlstruktur
BLUM MERIVOBOX Anti-Rutschmatte NL:500mm, KB:400mm, L/B/H:473/311/1mm, Kunststoff anthrazit perlstruktur
Artikel-Nr.:
     4708-5376007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     63299146
EAN/GTIN:
     7630153460555
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
BLUM MERIVOBOX Anti-Rutschmatte NL:500mm, KB:400mm, L/B/H:473/311/1mm, Kunststoff anthrazit perlstruktur

Fixzuschnitt für Breite MERIVOBOX, zum Einlegen in Schubkästen
Weitere Informationen:
B/H/T:
311/1/473 mm
Anwendungsbereich:
Herdschubkästen / Schubkästen / Innenschubkästen
Breite:
311 mm
Höhe:
1 mm
Korpusbreite:
400 mm
Farbe:
Anthrazit
Nennlänge:
500 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Antirutschmatte
Material:
Kunststoff
Tiefe:
473 mm
Oberfläche:
perlstruktur
Schubkastensystem:
MERIVOBOX
Korpusseitenstärke:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.