Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder 250 N für Hochschwenkbeschlag PEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasdruckfeder 250 N für Hochschwenkbeschlag PEKA
Gasdruckfeder 250 N für Hochschwenkbeschlag PEKA
Artikel-Nr.:
     4708-5350091
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     500.0063.00
EAN/GTIN:
     4027655469965
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Gasdruckfeder 250 N für Hochschwenkbeschlag PEKA

Weitere Informationen:
Federkraft:
250 N
Packung:
1 Stück
Gesamtlänge:
212 mm
ø:
19 mm
Klappenart:
Hochliftklappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
91
€ 9,50*
ab € 13,51*
€ 17,81*
2 Tage
144
€ 5,90*
ab € 23,62*
€ 30,58*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.