Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-Schwenksystem MÜLLEX D40 L3 MÜLLEX 80.71.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfall-Schwenksystem MÜLLEX D40 L3 MÜLLEX 80.71.001
Abfall-Schwenksystem MÜLLEX D40 L3 MÜLLEX 80.71.001
Abfall-Schwenksystem MÜLLEX D40 L3 MÜLLEX 80.71.001
Abfall-Schwenksystem MÜLLEX D40 L3 MÜLLEX 80.71.001
Artikel-Nr.:
     4708-5344220
Hersteller:
     Müllex
Herst.-Nr.:
     80.71.001
EAN/GTIN:
     7610316823762
Abfall-Schwenksystem MÜLLEX D40 L3 MÜLLEX 80.71.001

System für Drehtüren ab 400 mm Korpusbreite für 35 oder 17 Liter Abfallsäcke und mit praktischem Ablagedeckel. Das Abfallsystem für Drehtüren eignet sich besonders für kleine Küchenkorpusse und kann ab einer Breite von 400 mm verwendet werden. Der Hauptbehälter des Systems ist ideal für die Nutzung von 35 oder zwei 17 Liter Abfallsäcken. Im Set enthalten ist zudem ein praktischer Ablagedeckel, der zusätzlichen Stauraum für Küchenutensilien bietet.
Weitere Informationen:
Einbausituation:
stehend
Grundfarbe:
Schwarz / Weiss
Höhennorm:
SMS-Norm
Korpusbreite:
400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm
Farbe:
Anthrazit / Elfenbeinweiss
Packung:
1 Stück
Produktart:
Abfall-Schwenksystem
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
D-LINE
Seitenstärke:
16 / 19 mm
Abfalleimer B/H/T:
356/440/351 mm
Abfalleimer Breite:
356 mm
Abfalleimer Höhe:
440 mm
Abfalleimer Tiefe:
351 mm
Ablage/Deckel:
mit / fest
Behältervolumen:
25 l
Modellbezeichnung:
D40 L3
System-Einbau B/H/T:
mm
Produkttitel:
Abfall-Schwenksystem
SAP Text:
Abfall-Schwenksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.