Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter schmal (20 mm) (Paar) MÜLLEX 11782


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Adapter schmal (20 mm) (Paar) MÜLLEX 11782
Adapter schmal (20 mm) (Paar) MÜLLEX 11782
Adapter schmal (20 mm) (Paar) MÜLLEX 11782
Artikel-Nr.:
     4708-5344192
Hersteller:
     Müllex
Herst.-Nr.:
     11782
EAN/GTIN:
     7610316817228
Adapter schmal (20 mm) (Paar) MÜLLEX 11782

passend zu ausziehbarer Ablage (Ausführung ab August 2015)
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Korpusbreite:
400 / 550 mm
Farbe:
Anthrazit
Packung:
1 Paar
Produktart:
Adapter
Material:
Kunststoff
Farbe/Oberfläche:
Anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.