Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagedeckel breit inkl. Rückwand Breite 495 mm MÜLLEX 11933


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagedeckel breit inkl. Rückwand Breite 495 mm MÜLLEX 11933
Ablagedeckel breit inkl. Rückwand Breite 495 mm MÜLLEX 11933
Artikel-Nr.:
     4708-5344190
Hersteller:
     Müllex
Herst.-Nr.:
     11933
EAN/GTIN:
     7610316817280
Ablagedeckel breit inkl. Rückwand Breite 495 mm MÜLLEX 11933

Weitere Informationen:
B/H/T:
495/72/310 mm
Breite:
495 mm
Höhe:
72 mm
Ausführung:
ab August 2015
Packung:
1 Stück
Produktart:
Ersatzteil / Deckel
Tiefe:
310 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.