Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oeko Bodenmatte 600/16 Tandem Antaro mit Trennwand Farbe anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oeko Bodenmatte 600/16 Tandem Antaro mit Trennwand Farbe anthrazit
Oeko Bodenmatte 600/16 Tandem Antaro mit Trennwand Farbe anthrazit
Artikel-Nr.:
     4708-5343376
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     200.1691.62
EAN/GTIN:
     7630015331900
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz bodenbelag
Oeko Bodenmatte 600/16 Tandem Antaro mit Trennwand Farbe anthrazit

Bodenmatte
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Korpusbreite:
600 mm
Nennlänge:
450 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Bodenmatte
Schubkastensystem:
TANDEMBOX
Korpusseitenstärke:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.