Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehalter verz. 5 Halter auf Alu-Schiene B/H: 400/45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätehalter verz. 5 Halter auf Alu-Schiene B/H: 400/45mm
Gerätehalter verz. 5 Halter auf Alu-Schiene B/H: 400/45mm
Artikel-Nr.:
     4708-5333206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     620119100
EAN/GTIN:
     7610929024402
Gerätehalter verz. 5 Halter auf Alu-Schiene B/H: 400/45mm

verschiebbare Halter Stahl verzinkt, mit geriffeltem Gummiüberzug, mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
98 mm
Ausführung:
5 Halter
Packung:
1 Stück
Montage:
Wandmontage
Produktart:
Gerätehalter
Material:
Aluminium
Schrauben:
4.5 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium eloxiert
Veredelung:
eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.