Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TB Anti-Rutschmatte L/B/H623x783x1 mm anthrazit NL: 650 Element 900 Kunststoff anthrazit perlstruktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TB Anti-Rutschmatte L/B/H623x783x1 mm anthrazit NL: 650 Element 900 Kunststoff anthrazit perlstruktur
TB Anti-Rutschmatte L/B/H623x783x1 mm anthrazit NL: 650 Element 900 Kunststoff anthrazit perlstruktur
Artikel-Nr.:
     4708-5320174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     63299043
EAN/GTIN:
     7630945426615
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
TB Anti-Rutschmatte L/B/H623x783x1 mm anthrazit NL: 650 Element 900 Kunststoff anthrazit perlstruktur

Fixzuschnitt für Breite TANDEMBOX, zum Einlegen in Schubkästen
Weitere Informationen:
B/H/T:
783/1/623 mm
Anwendungsbereich:
Schubkästen / Innenschubkästen / Spülenschubkästen
Breite:
783 mm
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
1 mm
Korpusbreite:
900 mm
Farbe:
Anthrazit
Nennlänge:
650 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Antirutschmatte
Material:
Kunststoff
Tiefe:
623 mm
Oberfläche:
perlstruktur
Schubkastensystem:
TANDEMBOX antaro
Korpusseitenstärke:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.