Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TB Anti-Rutschmatte L/B/H623x433x1 mm anthrazit NL: 650 Element 550 Kunststoff anthrazit perlstruktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TB Anti-Rutschmatte L/B/H623x433x1 mm anthrazit NL: 650 Element 550 Kunststoff anthrazit perlstruktur
TB Anti-Rutschmatte L/B/H623x433x1 mm anthrazit NL: 650 Element 550 Kunststoff anthrazit perlstruktur
Artikel-Nr.:
     4708-5320172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     63299041
EAN/GTIN:
     7630945426592
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
TB Anti-Rutschmatte L/B/H623x433x1 mm anthrazit NL: 650 Element 550 Kunststoff anthrazit perlstruktur

Fixzuschnitt für Breite TANDEMBOX, zum Einlegen in Schubkästen
Weitere Informationen:
B/H/T:
433/1/623 mm
Anwendungsbereich:
Schubkästen / Innenschubkästen / Spülenschubkästen
Breite:
433 mm
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
1 mm
Korpusbreite:
550 mm
Farbe:
Anthrazit
Nennlänge:
650 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Antirutschmatte
Material:
Kunststoff
Tiefe:
623 mm
Oberfläche:
perlstruktur
Schubkastensystem:
TANDEMBOX antaro
Korpusseitenstärke:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.