Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact Vollauszug weiss, CF, Synch, SSPro+SS, 1er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compact Vollauszug weiss, CF, Synch, SSPro+SS, 1er
Compact Vollauszug weiss, CF, Synch, SSPro+SS, 1er
Artikel-Nr.:
     4708-5315056
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     100.0874.01
EAN/GTIN:
     7630015328306
Compact Vollauszug weiss, CF, Synch, SSPro+SS, 1er

zu Rohrrahmen Hochschrank Standard inkl. Softopen und Softclose, automatische Synchronisation und ClickFixx / Schnellmontage
Weitere Informationen:
B/H/T:
130/55/490 mm
Breite:
130 mm
Grundfarbe:
Weiss
Höhe:
55 mm
Farbe:
Weiss
Öffnungsfunktion:
gedämpft
Packung:
1 Stück
Montage:
zum Aufschieben
Material:
Stahl
Schliessfunktion:
gedämpft
Tiefe:
490 mm
Tragkraft:
120 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,46*
€ 289,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.