Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCC Arena Style Tablar-Set, Typ 450, anthrazit/anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MCC Arena Style Tablar-Set, Typ 450, anthrazit/anthrazit
Artikel-Nr.:
     4708-5312215
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     300.0959.43
EAN/GTIN:
     7630015333492
MCC Arena Style Tablar-Set, Typ 450, anthrazit/anthrazit

zu Magic Corner Comfort, Holzboden mit Rutschstopp Set bestehend aus: 2 Tablare vorne B/T/H 260/470/75 mm 2 Tablare hinten B/T/H 290/470/90 mm Quertraversen und Türabweiser
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Drehtüren
Designlinie:
Arena Style
Farbe:
Anthrazit
Frontbreiten:
450 mm
Grundfarbe:
Grau
Komfortfunktion:
Barrierefreies Wohnen
Korpusbreite:
900 mm
Packung:
1 Set
Produktlinie:
Magic Corner Comfort
Zugriff:
3-seitig
Produktart:
Tablar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 388,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 388,47*
€ 462,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 385,69*
€ 458,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 372,47*
€ 443,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 360,68*
€ 429,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 322,06*
€ 383,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.