Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Libell Tablar-Set MCC-500-470 weiss


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Libell Tablar-Set MCC-500-470 weiss
Artikel-Nr.:
     4708-5312206
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     300.0697.01
EAN/GTIN:
     7630015323806
Libell Tablar-Set MCC-500-470 weiss

zu Magic Corner Comfort Set bestehend aus: 2 Tablare vorne B/T/H: 290/470/92 mm 2 Tablare hinten B/T/H: 340/470/92 mm mit Quertraverse und Türabweiser
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Drehtüren
Designlinie:
Libell
Farbe:
Weiss
Frontbreiten:
500 mm
Grundfarbe:
Weiss
Komfortfunktion:
Barrierefreies Wohnen
Korpusbreite:
900 mm / 1000 mm
Packung:
1 Set
Produktlinie:
Magic Corner Comfort
Zugriff:
3-seitig
Produktart:
Tablar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 300,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 300,10*
€ 357,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 296,45*
€ 352,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 288,16*
€ 342,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 279,92*
€ 333,10
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 247,58*
€ 294,62
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.