Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCS Arena Style Tablar-Set, Typ 450, anthrazit/anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MCS Arena Style Tablar-Set, Typ 450, anthrazit/anthrazit
Artikel-Nr.:
     4708-5311534
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     300.0957.43
EAN/GTIN:
     4027655612095
MCS Arena Style Tablar-Set, Typ 450, anthrazit/anthrazit

zu Magic Corner Standard, Holzboden mit Rutschstopp Set bestehend aus: 2 Tablare vorne B/T/H 295/470/75 mm 2 Tablare hinten B/T/H 470/470/75 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Frontauszug
Designlinie:
Arena Style
Farbe:
Anthrazit
Frontbreiten:
450 mm
Grundfarbe:
Grau
Korpusbreite:
900 mm
Packung:
1 Set
Produktlinie:
Magic Corner Standard
Zugriff:
2-seitig
Produktart:
Tablar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 254,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 254,44*
€ 302,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 253,58*
€ 301,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 244,41*
€ 290,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 237,04*
€ 282,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 207,85*
€ 247,34
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.