Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckeinsatz Basic für BLUM LEGRABOX, KB 550, L/B/H: 523/476/52mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckeinsatz Basic für BLUM LEGRABOX, KB 550, L/B/H: 523/476/52mm, weiss
Besteckeinsatz Basic für BLUM LEGRABOX, KB 550, L/B/H: 523/476/52mm, weiss
Besteckeinsatz Basic für BLUM LEGRABOX, KB 550, L/B/H: 523/476/52mm, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-5304063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42301011
EAN/GTIN:
     7630945425311
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach weiss
Besteckeinsatz Basic für BLUM LEGRABOX, KB 550, L/B/H: 523/476/52mm, weiss

Fixzuschnitt zum direkten Einlegen in LEGRABOX Schubkästen mit Seitenstärke 16 mm, geradlinige Facheinteilung, effektive Nutzung des Schubkastens durch schmale Stege, einlegbare Zusatzteile für Messer und Gewürze
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Besteck / Gewürze / Messer / Rüstmesser / Tranchiermesser
Breite:
476 mm
Grundfarbe:
Weiss
Höhe:
52 mm
Korpusbreite:
550 mm
Länge:
523 mm
Farbe:
Weiss
Nennlänge:
550 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Besteckeinsatz
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
Basic
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Systemhöhe:
M 90 mm
Schubkastensystem:
LEGRABOX pure
Korpusseitenstärke:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.