Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckeinsatz Basic für BLUM LEGRABOX, KB 600, L/B/H: 423/526/52mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckeinsatz Basic für BLUM LEGRABOX, KB 600, L/B/H: 423/526/52mm, anthrazit
Besteckeinsatz Basic für BLUM LEGRABOX, KB 600, L/B/H: 423/526/52mm, anthrazit
Besteckeinsatz Basic für BLUM LEGRABOX, KB 600, L/B/H: 423/526/52mm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     4708-5304017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42253010
EAN/GTIN:
     7630945425083
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteck kasten
Besteckeinsatz Basic für BLUM LEGRABOX, KB 600, L/B/H: 423/526/52mm, anthrazit

Fixzuschnitt zum direkten Einlegen in LEGRABOX Schubkästen mit Seitenstärke 16 mm, geradlinige Facheinteilung, effektive Nutzung des Schubkastens durch schmale Stege, einlegbare Zusatzteile für Messer und Gewürze
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Besteck / Gewürze / Messer / Rüstmesser / Tranchiermesser
Breite:
526 mm
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
52 mm
Korpusbreite:
600 mm
Länge:
423 mm
Farbe:
Anthrazit
Nennlänge:
450 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Besteckeinsatz
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
Basic
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Systemhöhe:
M 90 mm
Schubkastensystem:
LEGRABOX pure
Korpusseitenstärke:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.