Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken OK-LINE Beate, 50mm Br.=80mm, mit M8x40mm-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken OK-LINE Beate, 50mm Br.=80mm, mit M8x40mm-Schraube
Deckenhaken OK-LINE Beate, 50mm Br.=80mm, mit M8x40mm-Schraube
Artikel-Nr.:
     4708-5265601
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     C6146.NA.27
EAN/GTIN:
     7630945441182
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken OK-LINE Beate, 50mm Br.=80mm, mit M8x40mm-Schraube

mit Senkkopf-Metallschraube M 8 x 40 mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
50 mm
B/H:
80 / - mm
Breite:
80 mm
Einlass B/H/T:
mm
Gewinde:
M 8
Farbe:
Silber
Packung:
1 Stück
Material:
Aluminium
Farbe/Oberfläche:
Silber eloxiert
Veredelung:
eloxiert
Produkttitel:
Garderobenhaken
SAP Text:
Garderobenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.