Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken vern.pol. Ø 34mm Ausladung 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken vern.pol. Ø 34mm Ausladung 30mm
Deckenhaken vern.pol. Ø 34mm Ausladung 30mm
Artikel-Nr.:
     4708-5264101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     793100
EAN/GTIN:
     7630153400124
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken vern.pol. Ø 34mm Ausladung 30mm

Weitere Informationen:
Ausladung:
30 mm
Packung:
1 Stück
Platten B/H:
mm
Platten-ø:
34 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
SK-Schraube:
3.5 mm
Farbe/Oberfläche:
vernickelt poliert
Veredelung:
vernickelt
Produkttitel:
Garderobenhaken
SAP Text:
Garderobenhaken
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.