Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken doppel Aluminium schwarz lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken doppel Aluminium schwarz lackiert
Deckenhaken doppel Aluminium schwarz lackiert
Deckenhaken doppel Aluminium schwarz lackiert
Artikel-Nr.:
     4708-5261816
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     0200-70-023
EAN/GTIN:
     8714359121942
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken doppel Aluminium schwarz lackiert

mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Ausladung:
87 mm
B/H:
76 / 49 mm
Breite:
76 mm
Einlass B/H/T:
mm
Höhe:
49 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Material:
Aluminium
Oberfläche:
lackiert
Farbe/Oberfläche:
Schwarz lackiert
Produkttitel:
Garderobenhaken
SAP Text:
Garderobenhaken
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.