Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüsselleisten L 200mm PHOS Edelstahl matt gebürstet 6 Haken mit Gummiring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenschlüsselleisten L 200mm PHOS Edelstahl matt gebürstet 6 Haken mit Gummiring
Hakenschlüsselleisten L 200mm PHOS Edelstahl matt gebürstet 6 Haken mit Gummiring
Hakenschlüsselleisten L 200mm PHOS Edelstahl matt gebürstet 6 Haken mit Gummiring
Artikel-Nr.:
     4708-5260125
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     SB5
EAN/GTIN:
     4250519706979
Hakenschlüsselleisten L 200mm PHOS Edelstahl matt gebürstet 6 Haken mit Gummiring

Gummiring Viton schwarz, mit Stockschraube M6/10 mm und Dübel
Weitere Informationen:
Ausladung:
36 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schlüsseldepot
Material:
Edelstahl
Schlüsselplätze:
5
Oberfläche:
matt gebürstet
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.